アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
HOS用 木天板 W900×D450 HOS-MTシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65672278
品番
HOS-MT4
参考基準価格(税別)
¥18,070
販売価格(税込)
¥19,767
販売価格(税別)
¥
17,970
バスケットに入れる
書庫の上面を有効活用できるオプション木製天板。
書庫上面の保護としても役立ちます。
HOS壁面収納庫W900×D450専用です。
仕様
●外寸法(W×D×H)mm:900×450×20●材質:メラミン樹脂化粧木質ボード●重量(kg):6.3●色:ブラウン●生産国:日本
アズワン品番
65-9405-86