サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンケース K400 透明 400個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
65672427
品番
20049000TM
参考基準価格(税別)
¥146,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
本体・フタ一体型となっており、フタを開けてもフタを脇に置く等の手間がありません。開封バンドを切り取った後も繰り返し使用することが出来ます。
仕様
●容量(L):0.4●材質:PS●外寸法(mm):154×118×42●有効内寸法(mm):134×94×31
アズワン品番
65-9408-39