サンケース 600個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 注文コード65672436 品番20017400TM
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。

仕様●容量(L):0.08●材質:PP●外寸法(mm):87×31●有効内寸法(mm):64×20 アズワン品番65-9408-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする