サンケース K750 200個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード65672454 品番20073900TM
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

蓋に開封バンドを設置した視認性の高い容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。

仕様●容量(L):0.66●材質:PS●外寸法(mm):164×122×50●有効内寸法(mm):144×104×41 アズワン品番65-9408-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする