メッシュ折りたたみ椅子 CF11-MZシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード65672567 品番CF11-MZ
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980


ブラックフレームと弾性ポリエステルメッシュが特徴の折りたたみ椅子。
軽量かつ、収納力も抜群です。
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D80×H932●展開寸法(mm):W490×D469×H777●座高(mm):430●重量:3.1kg●座面:ポリエステルメッシュ●フレーム:Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装 ブラック アズワン品番65-9409-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする