サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#34
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65672680
品番
20345800GR603
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):34.3●材質:PP●外寸法(mm):700×475×128●有効内寸法(mm):661×436×108
アズワン品番
65-9537-42