プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード65672716 品番RT50RSF7.0-W
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598


リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。
ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。
取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。

仕様●結束径Φ(mm):6.0〜38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリー アズワン品番65-9538-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする