曜日別特売
BE-240G ミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフト 65672829

ミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-9539-67
内容量1台注文コード65672829品番BE-240G
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980


自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
片面バッファー冷却
クリップタイプ
ミニゲル2枚用。

仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅145×奥行102×高112●バッファー量(mL):425●重量(g):530アズワン品番65-9539-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする