サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス #9G 20093000シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65673337
品番
20093000GR603
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
4辺に持ち手用の幅広な折り返し形状があるため、長短のどちら側を持ってもハンドリング性に優れます。
仕様
●容量(L):8.7●材質:PP●外寸法(mm):372×295×125●有効内寸法(mm):307×231×108
アズワン品番
65-9557-93
名入れ
なし