曜日別特売
BIM 6X10X30MX0.9 バイメタル BIMシリーズ フナソー 65673477

バイメタル BIMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●巾(mm):6●厚さ:0.9●山数(P):10注文コード65673477品番BIM 6X10X30MX0.9
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980


高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。
ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。

仕様●巾(mm):6●厚さ:0.9●山数(P):10アズワン品番65-9559-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする