ケブラー接続コード ブラック SCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65673547 品番SC-KBS
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309


しなやかで切創に強いケブラーコード。
パッケージ入。

仕様●色:ブラック●使用荷重(kg):2.0●線径(mm):Φ1.5●L(mm):50●パッケージ寸法(mm):145×45×10 アズワン品番65-9575-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする