やまびこジャパン
やまびこジャパンの 刈払機
やまびこジャパンの 一般草刈用カッター/チップソー
チップソー CTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65673644
品番
CT308T-F
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
チップソーです。
仕様
●形状:チップソー●用途:鉄工用●規格(外径×厚×内径)(mm):308×1.8×25.4●刃数:54●適合機種:LA120-C●再研磨不可 サーメット
アズワン品番
65-9577-16