中山式親指・手首テーピングサポーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65674405 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398


親指の付け根+手首を同時にサポートできるマルチサポーター。
【クロステーピング構造】親指から手首までの関節をクロスサポートすることで、親指の曲げを抑制し安定させます。
【着脱伸縮ベルト】親指の付け根や手首など、固定したい箇所に合わせて、お好みの強さで巻くことができます。着脱式なので不要な時は外すことが可能です。
【左右兼用】左右兼用設計なので左右どちらの手にも使用できます。右手用・左手用と買い替える必要がありません。

仕様●規格:Mサイズ●手首回り:15〜18cm●手囲い:21〜25cm●材質:ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル アズワン品番65-9622-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする