曜日別特売
EGD056 交換袋EGD EGDシリーズ EVERNEW(エバニュー) 65675035

交換袋EGD EGDシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1枚注文コード65675035品番EGD056
参考基準価格(税別)¥207,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

200×400×40cmで二ツ折タイプの交換用外被。上面メッシュ。

仕様●幅200cm×長さ400cm×高さ40cm●重量:19.8kg●材質:外被:ポリエステル6号防水帆布、上面:ポリエステルメッシュ(メッシュ目:3mm×4mm角)●EGD046専用交換袋(外被のみ)●二ツ折用●屋内外兼用●日本製アズワン品番65-9685-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする