※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の その他電設用スイッチ
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65676488
品番
WTY2401FK
参考基準価格(税別)
¥17,750
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
ヒートサイクル:8 ℃以下
色
マットベージュ
消費電力(W)
0.3 (待機時)
定格
AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A
温度上昇
端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下
絶縁抵抗(MΩ)
(500 V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)
-10 〜+40
回路方式
半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触
ランプ寿命
表示ランプ:100000 時間
引張強度(N)
電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)
使用電圧範囲(V)
AC 90 〜 110
適合電線
【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉
【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分〜10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V〜105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1,200 1 分間
使用周波数(MHz)
923.7 〜927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 〜2480 (Bluetooth(R) LE)
注意
※適用電線以外は絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発火・発熱したり接触不良を起こす原因になります。