仕様ヒートサイクル:8 ℃以下
色マットグレー
消費電力(W)0.3 (待機時)
定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A/回路
温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下
絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)-10 〜+40
回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触
ランプ寿命表示ランプ:100000 時間
引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)
使用電圧範囲(V)AC 90 〜 110
適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分〜10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V〜105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1,200 1 分間
使用周波数(MHz)923.7 〜927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 〜2480 (Bluetooth(R) LE)