CATEYE
CATEYEの 道路用品
CATEYEの 保安・工事灯
CATEYEの コーン用セーフティライト
シグナルスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65676707
品番
LE-150 R/W
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
LED色
赤/白×各4
用途
工事灯、視線誘導灯として。
トラスコ品番
819-6157
材質
レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)
寸法(幅W×高さH)(mm)
89×177
構造
防滴
バッテリー
Ni-MHニッケル水素電池(交換不可)
充電時間(時間)
(ソーラー)14
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
赤・白各4
連続点灯時間(時間)
(90%充電で)約90