サンプル画像(パッケージ入り)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの ミニスモールローラー
目地ローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
65678125
品番
14363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
目地・細部塗装等で使用できます。刷毛に比べ作業効率が格段に向上。水性・油性兼用になります。ローラー幅で、3mm・5mm・8mm・10mmが選べます。
用途
目地・細部塗装等
奥行(mm)
30
ローラー幅(mm)
5
縦(mm)
47
材質(パイル)
ポリエステル
材質(コア)
PP
注意
※ハンドルは、別途になります。ミニマムローラーハンドル1インチ(適合品番:10401・10461・14361)をご使用ください。
※強溶剤への浸け置きは、お止めください。