14364 目地ローラー インダストリーコーワ 65678141

サンプル画像(パッケージ入り)

14364 目地ローラー インダストリーコーワ 65678141
14364 目地ローラー インダストリーコーワ 65678141
14364 目地ローラー インダストリーコーワ 65678141
14364 目地ローラー インダストリーコーワ 65678141
14364 目地ローラー インダストリーコーワ 65678141

目地ローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード65678141品番14364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

目地・細部塗装等で使用できます。刷毛に比べ作業効率が格段に向上。水性・油性兼用になります。ローラー幅で、3mm・5mm・8mm・10mmが選べます。

用途目地・細部塗装等奥行(mm)30ローラー幅(mm)8縦(mm)47材質(パイル)ポリエステル材質(コア)PP
注意
※ハンドルは、別途になります。ミニマムローラーハンドル1インチ(適合品番:10401・10461・14362)をご使用ください。
※強溶剤への浸け置きは、お止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする