サンプル画像(パッケージ入り)

14365 目地ローラー インダストリーコーワ 65678150 14365 目地ローラー インダストリーコーワ 65678150 14365 目地ローラー インダストリーコーワ 65678150 14365 目地ローラー インダストリーコーワ 65678150 14365 目地ローラー インダストリーコーワ 65678150

目地ローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード65678150 品番14365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

目地・細部塗装等で使用できます。刷毛に比べ作業効率が格段に向上。水性・油性兼用になります。ローラー幅で、3mm・5mm・8mm・10mmが選べます。

用途目地・細部塗装等 奥行(mm)30 ローラー幅(mm)10 縦(mm)47 材質(パイル)ポリエステル 材質(コア)PP
注意
※ハンドルは、別途になります。ミニマムローラーハンドル1インチ(適合品番:10401・10461・14363)をご使用ください。
※強溶剤への浸け置きは、お止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする