サンプル画像(パッケージ入り)

15428 スモールローラースペア マイクロファイバー インダストリーコーワ 65678186 15428 スモールローラースペア マイクロファイバー インダストリーコーワ 65678186

スモールローラースペア マイクロファイバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 65678186 品番 15428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低飛散で作業効率が向上。仕上がりがきれい。水性油性兼用。

サイズスモール タイプ中長毛 毛丈(mm)20 毛材ポリエステル ローラーサイズ(mm)100 ローラーサイズ(inch)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする