サンプル画像(パッケージ入り)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラースペア マイクロファイバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
65678211
品番
15429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
低飛散で作業効率が向上。仕上がりがきれい。水性油性兼用。
サイズ
スモール
タイプ
長毛
毛丈(mm)
25
毛材
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
100
ローラーサイズ(inch)
4