サンプル画像(パッケージ入り)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラー無泡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
65678256
品番
10203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
毛抜けが少なく泡が出にくい無泡タイプのローラー。内装塗装仕上げに最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズ
ミニマム
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性◎、油性〇、木材保護△、防水△
ローラーサイズ(inch)
4
材質(パイル)
ポリエステル
材質(コア)
ポリプロピレン
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル4インチ(適合品番:10403・10463・10464)をご使用ください。