サンプル画像(パッケージ入り)

10208 ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワ 65678299 10208 ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワ 65678299

ミニマムローラー仕上用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード65678299 品番10208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

平滑面塗装で泡が出にくく、鉄部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。

サイズミニマム タイプ短毛 毛丈(mm)5 適合塗料水性〇、油性◎、木材保護△、防水△ ローラーサイズ(inch)4 材質(パイル)ポリエステル 材質(コア)ポリプロピレン
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル4インチ(適合品番:10403・10463・10464)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする