サンプル画像(パッケージ入り)

10213 ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワ 65678335 10213 ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワ 65678335

ミニマムローラーマイクロファイバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード65678335 品番10213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

低飛散で泡が出にくいマイクロファイバータイプのローラー。木部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。

サイズミニマム タイプ中毛 毛丈(mm)13 適合塗料水性◎、油性〇、木材保護◎、防水△ ローラーサイズ(inch)4 材質(パイル)ポリエステル(マイクロファイバー) 材質(コア)ポリプロピレン
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル4インチ(適合品番:10403・10463・10464)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする