アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
スマートLED ケセランパセラン立木(高さ:H180cm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65679471
品番
TG5-0082
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
明るく輝く光のツリーは存在感大!
仕様
●コードの長さ5m●LEDカラー:RGB●球数:136球●コードの色:クリア●リモコン付●DCアダプター付●質量:約1.5kg●組立式●消費電力:10W●連結不可●屋外使用OK●スマホアプリ操作可●防滴です。
材質
ポリエステル・PVC・スチロール
寸法(cm)
H180×W80