アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
くるくる回るツリー(カラフルポップ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65679516
品番
TE5-0113B
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ちょっとしたスペースにもクリスマス気分高まる演出を。
仕様
電池式20球SMDライト付、常点の高輝度なSMDライトを使用、屋内仕様、SMDは新しいLEDで、従来のLEDより高密度に光を配置できるので、少ない電力でより明るくキラキラ輝きます。
材質
PVC
質量(kg)
約0.4
寸法(cm)
H34×W16
連続使用時間(時間)
目安:39
電池
単3電池×3本使用(別売)