アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
ムービングフリフリサンタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65679541
品番
TE5-0115
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
お客様を呼び込むムービングサンタ。
仕様
ON/OFF切替スイッチ付、屋内仕様、スイッチを入れると音楽が流れ、サンタさんが楽しげに頭とおしりをフリフリします。
材質
PVC・PE
質量(kg)
約0.5
寸法(cm)
H27.5×W12.5×D13
電池
単3電池×3本使用(別売)