アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
LEDネオンライト(スノーマン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65679550
品番
TG5-0083
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
明るい場所でも!
仕様
●コードの長さ2m●コードの色:ホワイト●常点●USB給電式※USBアダプターは付属していません●ON/OFF切替スイッチ付●質量:約0.7kg●連結不可●屋内仕様●アクリル製のベースの穴部分にテグス等を通してご使用ください。
材質
ABS・PVC
寸法(cm)
H39.5×W34.5×D1.5