アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
LEDカラーチェンジライト(ゴールド/ミックス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65679629
品番
TG5-1104
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色の切り替えが楽しめるライト!
仕様
●延長コードの長さ3m●本体:9.9m 球間:10cm●LEDカラー:ゴールド・ミックス●球数:100球●コードの色:グリーン●常点+点滅3パターン●コントローラー付●質量:約0.4kg●防雨丸型プラグ●消費電力:2.7W●連結不可●屋外使用OK●防滴です。●光が柔らかく優しく広がる拡散レンズ仕様のLEDです。●コントローラーは水気を避けてご使用ください。※ツリーは商品に含まれません。
材質
PVC
寸法(m)
全長12.9