アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
150cmカラフルタワーツリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65679769
品番
TG5-0081
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
点滅パターンが20種類以上で多彩な光り方が楽しめます!
仕様
●コードの長さ3m●高輝度SMD使用●LEDカラー:RGB●球数:166球●コードの色:ブラック●防雨丸型プラグ●常点+点滅22パターン●質量:約1.4kg●組立式●消費電力:8W●連結不可●屋外使用OK●防滴です。
材質
スチール
寸法(cm)
H150×Φ60
注意
※屋外で使用する際は、付属の固定用ペグで固定してください。