アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
SMDイルミネーション 3連スノーマン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65679778
品番
TG5-6092
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高輝度なSMDライトを使用したキラキラ輝くモチーフライト!
仕様
●コードの長さ1.5m●スノーマン1ヶ:H30.5×W26.6×D1.2cm●球数:375球●コードの色:ブラック●常点・一部自動点滅●質量:約1kg●消費電力:6W●連結不可●屋外使用OK●防滴です。
材質
スチール
寸法(m)
全長2.2