※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608901972 超硬ホールソー16mm BOSCH(ボッシュ) 65679945 2608901972 超硬ホールソー16mm BOSCH(ボッシュ) 65679945 2608901972 超硬ホールソー16mm BOSCH(ボッシュ) 65679945 2608901972 超硬ホールソー16mm BOSCH(ボッシュ) 65679945

超硬ホールソー16mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65679945 品番2608901972
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。
段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。

用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで) 適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード) 全長(mm)83 刃先径(Φmm)16 本体寸法(mm)24×83×24 有効長(mm)5 シャンク形状10mmΦストレートシャンク 有効長(ふところ深さ)(mm)11
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする