Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
オプションパーツ バブル・Φ52用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65680521
品番
SLK29003
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
アクリル:透明・気泡入り、バブル・Φ52セード用
幅(mm)
Φ50
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
143 (取付部13含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品ごとに気泡の入り方が異なります。