曜日別特売
SLB81306 壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック) 65680679

壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65680679品番SLB81306
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)190電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用、壁面(上・下向き取付)専用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80
注意
※コンパクトランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする