Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
配線ダクト取付型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65680898
品番
SLB16780
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクト取付型、LEDコンパクトランプΦ45用
幅(mm)
Φ50
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
126
電圧(V)
100
全高(mm)
625〜1325 調節可能
光源
セード別売、LEDコンパクトランプΦ45用、100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
トランス
ランプ別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コンパクトランプ、セード別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※引掛シーリングには取り付け不可