Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
天井吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
全高(mm)
1425〜2125 調節可能
注文コード
65680916
品番
SLB15782
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
全高
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
天井吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ
幅(mm)
Φ50
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
126
電圧(V)
100
全高(mm)
1425〜2125 調節可能
光源
セード別売、LEDコンパクトランプΦ45用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能
トランス
ランプ別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コンパクトランプ、セード別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能