天井半埋込吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65680968 品番SLB15181
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井半埋込吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用 幅(mm)Φ50 質量(kg)0.5 高さ(mm)126 電圧(V)100 全高(mm)825〜2925 調節可能 光源セード別売、LEDコンパクトランプΦ45用、半埋込型フランジ(コード140cm収納可能)、コード210cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応 埋め込み深さ(mm)100 トランスランプ別売 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)Φ70
注意
※コンパクトランプ、セード別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする