3M(スリーエム)
ボンディングテープ Y-582A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(2巻)
注文コード
65681065
品番
Y582A 200X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
室温でも適度の粘着性があり、仮固定や位置決めが容易にできます。
用途
金属同士の接着、金属板のスプライス
テープ幅(mm)
200
基材
ABS
テープ長さ(m)
33
粘着剤
エポキシ樹脂系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。