代表画像

ハイグリップドライバー ハンガー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65681415 品番 6600-C-1-75
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

指先でグリップ後部を触れるだけで+・-がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。
指先でグリップ後部を触れるだけで+・?がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。

用途電設工事・車両整備関連・工場内作業など。 付属品マグネット入り 仕様ハンガーフック仕様 トラスコ品番853-2352 寸法(mm)#1×75 仕上先端ブラックポイント仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする