代表画像
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65681449
品番
6800-C-5.5-75
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
グリップ後部に強固な尻金が付いているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
グリップ後部に強固な尻金がついているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
用途
修理、メンテナンス、工場内作業など幅広くご使用頂けます。
付属品
マグネット入り
仕様
ハンガーフック仕様
その他
全身総焼入
トラスコ品番
853-2376
寸法(mm)
5.5×75
タイプ
強力貫通タイプ
仕上
先端ブラックポイント仕上げ