代表画像

ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65681458 品番 888-C-1-75
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。
後ろから叩ける貫通タイプです。

用途車両点検、メンテナンス、工場内作業など様々な用途で使用出来ます。 付属品マグネット入り 仕様ハンガーフック仕様 その他全身総焼入 トラスコ品番853-2506 寸法(mm)#1×75 タイプ強力貫通タイプ 仕上先端ブラックポイント仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする