代表画像
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
ハイソフトドライバー細軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65681485
品番
666-C-4-150
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプ。
マグネット入り。
用途
OA機器関連の精密作業に適してます。
付属品
マグネット入り
仕様
ハンガーフック仕様
トラスコ品番
853-2489
寸法(mm)
4.0×150
仕上
先端ブラックポイント仕上げ