代表画像
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
ハイグリップドライバー ハンガー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65681580
品番
6600-C-2-150
参考基準価格(税別)
¥965
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
指先でグリップ後部を触れるだけで+・-がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。
指先でグリップ後部を触れるだけで+・?がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。
用途
電設工事・車両整備関連・工場内作業など。
付属品
マグネット入り
仕様
ハンガーフック仕様
トラスコ品番
853-2354
寸法(mm)
#2×150
仕上
先端ブラックポイント仕上げ