1200W セラミックファンヒーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65682088 品番ACH-KD12A-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】
1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。
暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。
軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。
転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。

寸法(mm)W130×D220×H290 ホワイト 質量(g)2100 電源(V)AC100 消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.6 風量調節:1段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする