ノートパソコンクーラー 冷却スタンド 12〜18インチ対応 大口径12cmファン 18段階風量調整 3段階角度調整

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65682237 品番SXWCL24BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,190 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。クッションが隙間をふさぎ、ファンの風をしっかり送り込むことで、未使用時と比べて最大約20℃まで冷却可能(※メーカー独自試験結果による)。底面のダストフィルターは水洗いでき、いつでも清潔に保てます。

用途
AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。
15.6〜18インチのノートパソコンは、クッション性のある密閉フォームパッドが隙間をふさぎ、ファンの風を逃さず効率的に冷やします。
※12〜14インチのノートパソコンでは、フォームパッドによる密閉には対応しません。
14インチ以下のパソコンにも対応し、排熱用スタンドを使って風通しを良くして熱を逃がします。
底面からムダなく風を取り込む吸気構造により、効率よく排気され、ノートパソコン内部の熱を逃がします。
ダストフィルターは水洗い可能で、いつでも清潔に保てます。
最高回転数約2600rpm、最大風量約45CFMを誇る大口径約12cmファンを1台搭載。本製品未使用時との比較では最大約20℃の冷却効果を発揮します。
※メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。
パソコンの使用状況に合わせて800〜2600rpmの風量を調節可能。モニターで現在の風量もひと目で確認できます。
約3度、9度、13度の3段階で角度の調節が可能。作業しやすい姿勢に合わせられます。
分厚いパソコンでもしっかり固定できるバネが付いています。
USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
※密閉フォームパッドに貼りつけられている注意シールを必ず確認し、中央部は破棄、外側のみ残してご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ファン寸法(mm):ファンサイズ:約120角、厚さ約21●ファン数:1 セット内容スタンド本体、密閉フォームパッド、USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.8m) 材質スタンド本体:ABS・ステンレス・シリコン、密閉フォームパッド:ポリウレタン 質量(kg)約1.35 ブラック 回転数(min-1[r.p.m])ファン:風量約800〜2600(18段階調整) 電源USB Type-C(TM)(5V/1A以上) ※USBポートより給電してください。ACアダプターは付属していません。 耐荷重(kg)約5 適合サイズ12〜18インチノートパソコンまで 消費電流(A)0.9 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))約38 サイズ(mm)W約416×D約309×H約64〜119 最大風量(CFM)約45 ※メーカー測定結果による

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする