3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掲示用品
3M(スリーエム)の 掲示用小物
3M(スリーエム)の フック
コマンド スイングフック CM20S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10パック)
注文コード
65682255
品番
CM20S
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フック部分が動かせるスイングタイプ。吊り下げても使えます。
用途
細かいものでも掛けやすいワイヤーフック
寸法(mm)
フック本体:80×21×21、引っかけ部分:5(幅)
サイズ
タブ:スモール(S)
内容
スイングフック3コ、タブ(S)3枚
耐荷重(g)
220