アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
スマートLED ハンギングファイヤーウォーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65682307
品番
TG5-3001
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
多彩な演出が楽しめる、インパクト大のハンギングライト!
仕様
●コードの長さ5m●LEDカラー:RGB●球数:112球●コードの色:クリア●リモコン付●DCアダプター付●質量:約0.3kg●消費電力:4W●連結不可●屋外使用OK●スマホアプリ操作可●IP44防塵防水
材質
PVC・PP
寸法(cm)
Φ56