アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
スマートLED ドレープライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65682508
品番
TG5-7091
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
スマホアプリで操作できる5mドレープライト登場!
仕様
●コードの長さ5m●LEDカラー:RGB●球数:350球●コードの色:クリア●リモコン付(光り方やスピード調整、カラー変更、タイマー設定も可能)●DCアダプター付●質量:約1.5kg●消費電力:12W●連結不可●屋外使用OK●スマホアプリ操作可●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
寸法(m)
ドレープの長さ:5