アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
LEDドレープライト(マルチ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65682526
品番
TG5-7093
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●コードの長さ5m●球間:10cm●LEDカラー:マルチ●球数:350球●8ファンクション仕様コントローラー付●DCアダプター付●質量:約1.2kg●消費電力:10W●連結不可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質
PVC
寸法(m)
ドレープの長さ:5